Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-H-A1-3AC1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-B52-H-A1-3AC1
Rubix :0326-2570612
Fabricant :547214
EAN :4052568187309

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-b52-h-a1-3ac1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-H-A1-3AC1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-b52-h-a1-3ac1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,87 € HT
/ unité
219,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours