Références
Festo :MS6-LFP1-C
Rubix :0326-2584093
Fabricant :8129063
EAN :4052568563646

Détails articles : CART. DE FILTRE MS6-LFP1-C
Avec sa large gamme de produits, ses composants très efficaces et un grand choix de fonctions, la série MS de Festo offre un concept complet pour la préparation de l'air comprimé. Elle convient aussi bien à des applications standard simples qu'à des solutions spécifiques avec des exigences de qualité très élevées. Composants individuels, combinaisons pré-assemblées en stock, combinaisons spécifiques à l'application ou solutions complètes clés en main. Les cinq tailles de la série MS permettent d'obtenir des débits maximaux avec un faible encombrement.
Points forts
Les entraînements se déplacent lentement et en toute sécurité jusqu'à la position initiale
Les mouvements brusques et imprévisibles sont évités
Temporisation de commutation réglable
Commande manuelle avec ou sans décrochage
Les mouvements brusques et imprévisibles sont évités
Temporisation de commutation réglable
Commande manuelle avec ou sans décrochage
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche filtrante |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1500 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0,3…7 bar |
| Taille de l'orifice | 1/2 |
| Pression mini de service | 1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 € HT
/ unité
12,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours