Distributeur pneumatique Festo MDH-5/3B-D-3-M12-C

Électrovanne MDH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MDH-5/3B-D-3-M12-C
Rubix :0326-2575734
Fabricant :533007
EAN :4052568259594
ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/3B-D-3-M12-C

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/3B-D-3-M12-C


Électrodistributeur MDH-5/3B-D-3-M12-C avec connecteur M12. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4000 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
437,16 € HT
/ unité
524,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours