Distributeur pneumatique Festo VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3
Rubix :0326-2569172
Fabricant :566470
EAN :4052568213787
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvg-l10-p53u-zt-m5-1p3
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-l10-p53u-zt-m5-1p3
Nombre d’orifices5
Débit210 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,86 HT
/ unité
157,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours