Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI

MHA1 Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI
Rubix :0326-2593080
Fabricant :540442
EAN :4052568090449
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1LH32O06PI

Résumé technique

Typevanne de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp3
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1LH32O06PI


Électrodistributeur MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur inférieur (Plug-In). Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 6 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp3
Nombre d’orifices3
Débit10 l/min
57,24 € HT
/ unité
68,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours