Distributeur pneumatique SMC VQZ1321-5MO1-C6-Q
Électrovanne 5/2 et 5/3 série VQZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQZ1321-5MO1-C6-Q
Rubix :0338-2268687
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQZ VQZ1321-5MO1-C6-Q
Les électrovannes à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, haut niveau de performance et longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
Electrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vqz vqz1321-5mo1-c6-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,40 € HT
/ unité
200,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours