Distributeur pneumatique SMC SY9320-5LOU-C8F-Q

Vanne simple à orifice de corps

Voir les informations techniques
Références
SMC :SY9320-5LOU-C8F-Q
Rubix :0338-2253466
Fabricant :00685652
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY9320-5LOU-C8F-Q
Résumé technique
Typevanne simple à orifice de corps
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY9320-5LOU-C8F-Q


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.

Points forts

Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).

Informations techniques


Attributs
Typevanne simple à orifice de corps
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,90 HT
/ unité
230,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours