Distributeur pneumatique SMC VX3244-02F-5G1

VX31/32/33 Électrovanne 3 ports à commande directe, unité unique

Voir les informations techniques

Références

SMC :VX3244-02F-5G1
Rubix :0338-2492921
Fabricant :VX3244-02F-5G1
ELECTROVANNE 3/2 SERIE VX3

Résumé technique

Typeelectrovanne 3/2 serie vx3
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 SERIE VX3


La série VX31/32/33 est une électrovanne à commande directe, à 3 orifices, destinée à être utilisée avec une grande variété de fluides. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec le manifold, la configuration peut être modifiée de N.C. à N.O. et de N.O. à N.C. en changeant simplement un joint. Les vannes sont facilement remplacées sans modifier la tuyauterie existante.

Points forts

Electrovanne à commande directe, 3 ports
  • Pression maximale du système (MPa) : eau, air, huile 2,0 ; vapeur 1,0
  • Réduction de la consommation d'énergie (spécification DC) : VX31 : 6W à 4.5W,VX32 : 8W à 7W, VX33 : 11.5W à 10.5W
  • Enveloppe équivalente à IP65
  • UL94V-0 conforme au matériau de bobine de moule résistant à la flamme
  • Informations techniques


    Attributs
    Typeelectrovanne 3/2 serie vx3
    Nombre d’orifices3
    84,22 € HT
    / unité
    101,06 € TTC
    • Livraison habituellement sous (22) jours