Distributeur pneumatique SMC VQZ3120-5LO1-C6F-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQZ3120-5LO1-C6F-Q
Rubix :0338-2493230
Fabricant :01617794
ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ
Résumé technique
Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ


Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.

Points forts

Fluide : air, gaz inertePression de fonctionnement : 0,1 - 0,7MPaSurface effective mm 2 (Cv):joint métallique 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);joint caoutchouc 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9)Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTemps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W:joint métallique 25 ou moins ; joint caoutchouc 30 ou moinsTempérature ambiante et du fluide : -10 à 50°C

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,45 HT
/ unité
122,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours