Distributeur pneumatique SMC EVM430-F01-07S

Distributeur 3/2 é  commande mécanique série EVM430-F01

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :EVM430-F01-07S
Rubix :0338-2089173
DISTR.3/2 CDE MECANIQUE EVM430-F01-07S
Résumé technique
Typedistributeur 3/2
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : DISTR.3/2 CDE MECANIQUE EVM430-F01-07S


La série VM est une série de vannes é  clapet mécanique. Leur taille réduite ne nécessite que peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'é  1.0 Cv.
Distributeur 3/2 a commande mecanique serie vm100-800

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 3/2
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,53 HT
/ unité
145,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours