Distributeur pneumatique Festo MHE2-M1H-3/2G-QS-4
Électrovanne MHE2-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE2-M1H-3/2G-QS-4
Rubix :0326-2412854
Fabricant :196134
EAN :4052568080914

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-M1H-3/2G-QS-4
Électrodistributeur MHE2-M1H-3/2G-QS-4 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,82 € HT
/ unité
142,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours