Références
Festo :MEB-LD-230AC
Rubix :0326-2180174
Fabricant :151718
EAN :4052568030780

Détails articles : JOINT LUMINEUX MEB-LD-230AC 151718
Joint lumineux MEB-LD-230AC pour distributeurs MEB. Affichage de la position de commutation=LED, Tension de service nominale CA=230 V, Puissance nominale joint lumineux=0,33 W, Résistance aux tensions transitoires=2,5 kV, Variations de tension admissibles=+/- 10 %
Informations techniques
Attributs
| Type | joint lumineux |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,04 € HT
/ unité
46,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours