Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-1/4-S-B

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5-1/4-S-B
Rubix :0326-2180404
Fabricant :19790
EAN :4052568113490
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/4-S -B 19790

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/4-S -B 19790


Électrodistributeur JMFH-5-1/4-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1600 l/min
503,95 € HT
/ unité
604,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours