Distributeur pneumatique Festo VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L
Rubix :0326-2562341
Fabricant :8004882
EAN :4052568277475
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvg-s18-p53c-zt-g14-1t
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-s18-p53c-zt-g14-1t
Nombre d’orifices5
Débit900 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,13 HT
/ unité
199,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours