Références
Festo :MVH-5-3/8-L-S-B
Rubix :0326-2579585
Fabricant :33180
EAN :4052568115005

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR M VH-5-3/8-L- -S-B
Électrodistributeur MVH-5-3/8-L-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,15 € HT
/ unité
546,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours