Distributeur pneumatique Festo MHA3-MS1H-3/2G-3

Électrovanne MHA3-NS1H

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHA3-MS1H-3/2G-3
Rubix :0326-2260249
Fabricant :525135
EAN :4052568161262
ELECTRODISTRIBU MHA3-MS1H-3/2G-3 MHA3MS1H32G3
Résumé technique
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBU MHA3-MS1H-3/2G-3 MHA3MS1H32G3


Électrodistributeur MHA3-MS1H-3/2G-3 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,32 HT
/ unité
243,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours