Références
Parker :221G17
Rubix :7826-2422047
Fabricant :221G17

Détails articles : DISTRIBUTEUR 221G17
Les électrovannes 2 voies normalement fermées G 1" de Parkers sont utilisées dans une grande variété d'applications avec ou sans pression différentielle. Idéalement adaptées à l'air, aux liquides et aux gaz, ces vannes sont principalement disponibles avec un corps en laiton ou en acier inoxydable associé à une large gamme de matériaux d'étanchéité offrant de vastes compatibilités chimiques.
Type d'actionnement : Magnalift
Spécifications Atex Met : -
Consommation électrique de la bobine : n/a
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : n/a
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Coefficient de débit 1 : 80 l/min
Coefficient de débit 2 : 4.8
Fonction : Normalement fermé
Classe d'isolation : n/a
Température maximale du fluide : 100
Pression de fonctionnement maximale : 16 bar AC - 7 bar DC
Médias : Air, gaz inertes, liquides
Température minimale du fluide : -10 °C
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 15
Taille de l'orifice : 1" G
Type d'orifice : 1" G G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Laiton
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Spécifications Atex Met : -
Consommation électrique de la bobine : n/a
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : n/a
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Coefficient de débit 1 : 80 l/min
Coefficient de débit 2 : 4.8
Fonction : Normalement fermé
Classe d'isolation : n/a
Température maximale du fluide : 100
Pression de fonctionnement maximale : 16 bar AC - 7 bar DC
Médias : Air, gaz inertes, liquides
Température minimale du fluide : -10 °C
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 15
Taille de l'orifice : 1" G
Type d'orifice : 1" G G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Laiton
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 80 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,21 € HT
/ unité
374,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours