Distributeur pneumatique SMC SY50M-27-1-WO-02F
Électrovanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY50M-27-1-WO-02F
Rubix :0338-2252918
Fabricant :SY50M-27-1-WO-02F
EAN :3618036183689
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY50M-27-1-WO-02F
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la vanne de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints d'étanchéité a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des réglages latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,53 € HT
/ unité
100,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h