Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3G-D-3-C

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5/3G-D-3-C
Rubix :0326-2576267
Fabricant :151873
EAN :4052568117344
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3G-D-3 3-C
Résumé technique
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3G-D-3 3-C


Électrovanne MFH-5/3G-D-3-C Avec commande manuelle, sans bobine ni prise. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la vanne = 5/3 fermée, Type d'actionnement = électrique, Largeur = 65 mm, Débit nominal standard = 4100 l/min, Pression de service = 3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4100 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,13 HT
/ unité
559,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours