Références
Festo :MS4-EE-1/4-V24-S
Rubix :0326-2410650
Fabricant :578883

Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIRCUIT MS4-EE-1/4-V24-S
Toutes les fonctions pour la préparation de l'air comprimé : vannes pour la régulation de la pression, l'arrêt, la régulation du filtre et le démarrage progressif, avec fonction de sécurité ; capteurs de pression et de débit, filtre, sécheur, piège à eau, capteurs, lubrificateur et distributeur. En tailles 4, 6, 9 et 12.
Points forts
-Dimension de la largeur 40 mm
Vanne électrique 3/2 pour la mise sous pression et la mise à l'air libre d'installations pneumatiques
Un silencieux peut être monté ou l'air d'échappement peut être canalisé au niveau de l'orifice 3
Tension d'alimentation 24 V DC, 110, 230 V AC
Avec manomètre et capteur de pression en option
Avec bobine d'électro-aimant, sans prise mâle.
Vanne électrique 3/2 pour la mise sous pression et la mise à l'air libre d'installations pneumatiques
Un silencieux peut être monté ou l'air d'échappement peut être canalisé au niveau de l'orifice 3
Tension d'alimentation 24 V DC, 110, 230 V AC
Avec manomètre et capteur de pression en option
Avec bobine d'électro-aimant, sans prise mâle.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne marche/arrêt |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2000 l/min |
| Plage de pression | 4/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,88 € HT
/ unité
232,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours