Références
Festo :MFH-3-1/2-EX
Rubix :0326-2576853
Fabricant :535899
EAN :4052568169497

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEU R MFH-3-1/2-EX X
Électrodistributeur MFH-3-1/2-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=3700 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classic |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 3700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,42 € HT
/ unité
478,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours