Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3G-D-1-S-C-EX
Électrovanne MFH-5/3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MFH-5/3G-D-1-S-C-EX
Rubix :0326-2576815
Fabricant :535972
EAN :4052568170226
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3G-D-1-S-C-EX
Électrodistributeur MFH-5/3G-D-1-S-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=42 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,78 € HT
/ unité
364,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours