Distributeur pneumatique Bürkert 125309

TYPE 6013 Électrovanne 2/2 voies, à action directe

Voir les informations techniques
Références
Bürkert :125309
Rubix :0375-2009192
Fabricant :125309
ELECTROVANNE 2/2 MS1/4 NF 6013A04,0FFMSGM8252305008
Résumé technique
Type6013
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 MS1/4 NF 6013A04,0FFMSGM8252305008


La vanne 6013 est une vanne à armature montante à action directe. Afin d'augmenter la sécurité en matière de pression et de fuite, le bouchon et le tube de guidage du noyau sont soudés ensemble. Différentes combinaisons de matériaux d'étanchéité sont disponibles en fonction de l'application. Une variante de bride spécifique à Bürkert (SFB) permet un montage en série peu encombrant des vannes sur une plaque à raccords multiples. Des bobines Kick and Drop sont disponibles pour réduire la consommation électrique pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Type6013
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,35 HT
/ unité
275,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h