Distributeur pneumatique SMC SY3420-5LOU-C4-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY3420-5LOU-C4-Q
Rubix :0338-2046196
Fabricant :SY3420-5LOU-C4-Q
EAN :3618036187366
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC M5 TUBE 4

Résumé technique

Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc m5 tube 4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC M5 TUBE 4


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc m5 tube 4
Nombre d’orifices5
Débit165 l/min
176,05 € HT
/ unité
211,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours