Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3B-1/8-S-B-EX
Électrovanne MFH-5/3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MFH-5/3B-1/8-S-B-EX
Rubix :0326-2575614
Fabricant :535951
EAN :4052568170011

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/8-S-B-EX
Électrodistributeur MFH-5/3B-1/8-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,69 € HT
/ unité
620,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours