Distributeur pneumatique Festo VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3
Rubix :0326-2411865
Fabricant :560704
EAN :4052568098278
ELECTRODISTRIBUTEUR VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3

Résumé technique

Typevovg (électrovanne)
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3


Électrodistributeur VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=12 mm, Débit nominal normal=180 l/min, Pression de service=2 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevovg (électrovanne)
Nombre d’orifices3
Débit180 l/min
106,10 € HT
/ unité
127,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours