Références
Festo :MFH-5/3B-1/4-S-B
Rubix :0326-2579595
Fabricant :31003
EAN :4052568114381

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/3B-1/4 4-S-B
Électrodistributeur MFH-5/3B-1/4-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,97 € HT
/ unité
649,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours