Distributeur pneumatique Festo VHEF-H-P53E-M-G14
VANNE À LEVIER MANUELLE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-H-P53E-M-G14
Rubix :0326-2557429
Fabricant :8080955
EAN :4052568454005

Résumé technique
| Type | distributeur a manett vhef-h-p53e-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETT VHEF-H-P53E-M-G14
VHEF-H-P53E-M-G14 VANNE À LEVIER MANUELLE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a manett vhef-h-p53e-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 ... 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,64 € HT
/ unité
317,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours