Références
Asco :E238D005-001
Rubix :0383-2209520
Fabricant :SCE238D005.24/DC
EAN :3661475004565
Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1' LB/NBR 24VCC DN25 P10B CNBI
Soupape anti-coup de bélier. Corps en laiton. Fonctionnement assisté avec membrane attachée. Convient aux systèmes de suspension pneumatique, aux processus d'emballage, aux systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.Viscosité maximale admissible 37 cSt (mm2/s)
Points forts
-Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air, des gaz inertes et d'autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés -Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC -Les électrovannes sont conformes à toutes les directives de l'UE.
Applications
Pour l'air, le gaz neutre, le mazout léger, l'eau
Informations techniques
Attributs
| Type | ev 2/2nf assiste f1' lb/nbr 24vcc dn25 p10b cnbi |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,99 € HT
/ unité
316,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h