Distributeur pneumatique Parker E131K03
Hannifin Vanne d'application générale
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :E131K03
Rubix :7826-2404377
Fabricant :E131K03
Détails articles : VANNE 3 SORTIES
Les électrovannes à commande directe de la série K comprennent de nombreuses options pour répondre à la demande des applications les plus exigeantes des marchés industriels et de process. La conception solide et robuste comprend un opérateur en acier inoxydable dont la durée de vie est estimée à des millions de cycles. Cette solution produit permet d'optimiser les coûts totaux de possession dans une large gamme d'applications lourdes et exigeantes.
Type d'actionnement : Actionnement direct
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : CW 617N UNI EN 12165
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : -
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : 2.5
Coefficient de débit 1 : 3.5
Coefficient de débit 2 : 0.21
Fonction : Normalement fermé
Classe d'isolation : -
Température maximale du fluide : 120
Pression maximale de fonctionnement : 7 bar AC/DC
Médias : Air, gaz neutres, liquides
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 2,5 mm
Taille de l'orifice : 1/4" G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : FKM
Matériau du siège : Acier inoxydable
Spécifications Met : -
Type de vanne : 3/2 voies
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : CW 617N UNI EN 12165
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : -
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : 2.5
Coefficient de débit 1 : 3.5
Coefficient de débit 2 : 0.21
Fonction : Normalement fermé
Classe d'isolation : -
Température maximale du fluide : 120
Pression maximale de fonctionnement : 7 bar AC/DC
Médias : Air, gaz neutres, liquides
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0
Taille de l'orifice : 2,5 mm
Taille de l'orifice : 1/4" G
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : FKM
Matériau du siège : Acier inoxydable
Spécifications Met : -
Type de vanne : 3/2 voies
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne d'application générale |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,94 € HT
/ unité
161,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h