Références
SMC :VX212DLAXB
Rubix :0338-2267700
Fabricant :VX212DLAXB
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE DIRECT VX212DLAXB
La série VX21/22/23 est une électrovanne 2 ports à commande directe pour l'air, le gaz, le vide, l'eau, la vapeur et l'huile. La sélection appropriée du corps et des matériaux d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluides. L'application peut être adaptée en choisissant simplement les matériaux du corps (laiton, acier inoxydable), les matériaux d'étanchéité (NBR, EPR, FPM, PTFE) et la bobine du solénoïde (classe B, classe H).
Points forts
-Boîtier IP65
Conforme à la norme UL94V-0 résistant à la flamme
Construction spéciale améliorant la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
Matériau du corps : aluminium, résine
Conforme à la norme UL94V-0 résistant à la flamme
Construction spéciale améliorant la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle
Matériau du corps : aluminium, résine
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,57 € HT
/ unité
72,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours