Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3B-1/4-B-EX

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5/3B-1/4-B-EX
Rubix :0326-2575616
Fabricant :535949
EAN :4052568169992
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/4-B-EX
Résumé technique
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3B-1/4-B-EX


Électrodistributeur MFH-5/3B-1/4-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,56 HT
/ unité
647,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours