Distributeur pneumatique SMC EVS7-6-FG-D-3ZRM0-X51-Q
Electro distributeur ISO série EVS7
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :EVS7-6-FG-D-3ZRM0-X51-Q
Rubix :0338-2175777
Fabricant :EVS7-6-FG-D-3ZRM0-X51-Q

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO1 5/2 BISTABLE PIL/INT 24VCC/IM PRO+/LED SCNM12
Valvole directionnelle pneumatique SMC EVS7-6-FG-D-3ZRM0-X51-Q : électrovanne 5/2-5/3 ISO pour air comprimé. Bobine 24VDC (X51), pression 1-10 bar et débit 1362 l/min.
Informations techniques
Attributs
| Type | electro distributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1362 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 1 - 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,67 € HT
/ unité
242,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h