Références
Festo :MHA1-2X2/2G-1,5
Rubix :0326-2569380
Fabricant :563365
EAN :4052568210786

Résumé technique
| Type | valve directionnelle spécifique à l'application |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A VIDE M HA1-2X2/2G- -1,5
Distributeur à vide MHA1-2X2/2G-1,5 peut être monté avec une vis sur n'importe quelle surface plate Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=20 mm, Débit nominal normal=30 l/min, Pression de service=0 - 1,5 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve directionnelle spécifique à l'application |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 30 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,49 € HT
/ unité
187,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours