Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-1/8-S-B
Électrovanne JMFH-5-1/8
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :JMFH-5-1/8-S-B
Rubix :0326-2580268
Fabricant :30487
EAN :4052568113698

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/8-S S-B
Électrodistributeur JMFH-5-1/8-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,22 € HT
/ unité
479,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours