Distributeur pneumatique SMC VPA344-1-02FA
Valve à clapet pilote
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VPA344-1-02FA
Rubix :0338-2263847
EAN :3618036558081
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 CDE PNEUMATIQUE VPA344-1-02FA
La vanne pneumatique à 3 ports de SMC, VPA300/500/700, est disponible en modèles à orifices de corps ou à montage sur socle. La VPA offre une capacité de débit élevée de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme vanne de sélection, soit comme vanne de division. La VPA peut passer d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert.
Distributeur 3/2 a cde pneumatique serie vp300
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 3/2 cde pneumatique vpa344-1-02fa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,66 € HT
/ unité
147,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours