Distributeur pneumatique Festo VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3
Rubix :0326-2592014
Fabricant :574372
EAN :4052568222963
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVGL14T32CMZTG181P3

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvgl14t32cmztg181p3
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVGL14T32CMZTG181P3


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvgl14t32cmztg181p3
Nombre d’orifices5
Débit550 l/min
118,04 € HT
/ unité
141,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours