Distributeur pneumatique Festo VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1
Rubix :0326-2551589
Fabricant :578829
EAN :4052568385149

Résumé technique
| Type | électrodistributeur vuvg-b18-b52-zt-f-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L
Électrodistributeur VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 5/2 bistable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1000; Raccord de travail pneumatique: Flasque; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur vuvg-b18-b52-zt-f-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,9 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,11 € HT
/ unité
163,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours