Distributeur pneumatique SMC SS3YJ7-21-03-00F-Q

Collecteur

Voir les informations techniques
Références
SMC :SS3YJ7-21-03-00F-Q
Rubix :0338-2052345
EAN :3618036218343
EMBASE SYJ 03 STATIONS SS3YJ7-21-03-00F-Q
Résumé technique
Typeembase syj 03 stations ss3yj7-21-03-00f-q
Nombre d’orifices3

Détails articles : EMBASE SYJ 03 STATIONS SS3YJ7-21-03-00F-Q


La soupape SYJ est une combinaison innovante d’efficacité spatiale et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la flexibilité de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques pour les soupapes SYJ sont disponibles avec des lumières et la suppression des surtensions. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typeembase syj 03 stations ss3yj7-21-03-00f-q
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,59 HT
/ unité
51,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours