Références
Festo :MFH-5/3E-1/8-B
Rubix :0326-2057620
Fabricant :30483
EAN :4052568113650

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3E1/8B 30483
Électrodistributeur MFH-5/3E-1/8-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,90 € HT
/ unité
659,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours