Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-1/2-EX

Électrovanne JMFH-5-1/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5-1/2-EX
Rubix :0326-2576839
Fabricant :535914
EAN :4052568169640
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/2-E EX

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-1/2-E EX


Électrodistributeur JMFH-5-1/2-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
539,18 € HT
/ unité
647,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours