Distributeur pneumatique Camozzi 971-000-P11-23
Electro-distributeurs bistables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Camozzi :971-000-P11-23
Rubix :3294-2325512
Fabricant :20-4971-4200
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO T1 5/3 C.O.
Les électro-distributeurs de la série 9, avec plan de pose ISO, tailles 1, 2 et 3, à commande et rappel électro-pneumatiques sont prévus pour un montage sur embase. Pour le pilotage, il existe 4 types de bobines avec plusieurs tensions et consommations possibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | electro-distributeur bistable 5/3 co iso 1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,02 € HT
/ unité
222,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours