Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L
Rubix :0326-2569482
Fabricant :560824
EAN :4052568208028
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vsva-b-p53c-zd-d2-1t1l
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-p53c-zd-d2-1t1l
Nombre d’orifices5
Débit2800 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,98 HT
/ unité
448,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours