Références
Festo :MVH-5-1/4-S-B
Rubix :0326-2579668
Fabricant :15903
EAN :4052568112905

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH-5-1/4-S- -B
Électrodistributeur MVH-5-1/4-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1300 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,95 € HT
/ unité
424,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours