Distributeur pneumatique Festo JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C

Électrovanne JMEBDH-5/2

Voir les informations techniques
Références
Festo :JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Rubix :0326-2575894
Fabricant :184509
EAN :4052568014452
ELECTRODISTRIBUTEUR JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Résumé technique
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C


Électrodistributeur JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C avec raccord instantané central Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,21 HT
/ unité
536,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours