Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
Rubix :0326-2562286
Fabricant :575523
EAN :4052568260804
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-p53c-md-g14-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-p53c-md-g14-f8
Nombre d’orifices5
Débit1200 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,07 HT
/ unité
177,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours