Références
Festo :MFH-5-1/4-S-B-EX
Rubix :0326-2575640
Fabricant :535925
EAN :4052568169756

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5-1/4-S- -B-EX
Électrodistributeur MFH-5-1/4-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1300 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,53 € HT
/ unité
407,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours