Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8
Rubix :0326-2559415
Fabricant :8036680
EAN :4052568429577

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-M32U-MZD-G38
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1600 l/min |
| Plage de pression | 1/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,11 € HT
/ unité
121,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours