Distributeur pneumatique SMC VQ31A1-5Y-C10-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQ31A1-5Y-C10-Q
Rubix :0338-2389538
Fabricant :00435115
ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 SERIE VQ30 VQ31A1-5Y-C10-Q
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 SERIE VQ30 VQ31A1-5Y-C10-Q


La série VQ20/30 est une vanne multi-média pilotée à deux orifices. Cette série est compacte et légère avec une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la VQ20/30, sa bobine haute vitesse (jusqu'à 20 millions de cycles à 100cps pour une utilisation pneumatique) et sa construction entièrement en plastique en font un excellent choix pour ceux qui recherchent des performances élevées à moindre coût.

Points forts

Fluide : Air/gaz inertePression de fonctionnement : 0.01-0.6MPaSurface efficace (Cv/orifice efficace) : 7,2mm 2 -17,5mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC ; 100, 110, 200VACTemps de réponse : 5ms ou moins (VQ20) ; 20ms ou moins (VQ30)Température ambiante/fluide : -10 à 50°C

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,77 HT
/ unité
93,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours