Distributeur pneumatique SMC VV5Q11-03C6FU0-Q

Manifold base VQ1000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VV5Q11-03C6FU0-Q
Rubix :0338-2270143
EAN :3618036535037
EMBASE MULTIPLE VV5Q11-03C6FU0-Q
Résumé technique
Typeconnecteur d-sub
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : EMBASE MULTIPLE VV5Q11-03C6FU0-Q


Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur d-sub
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,64 HT
/ unité
228,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours